無励磁作動形ブレーキ BXW-R BXW-05-10R-24V-16

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00521669 品番BXW-05-10R-24V-16
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥22,465
販売価格(税別)
20,423

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・小型サーボモータの□40・□60・□80用に仕様・寸法を合わせた専用設計です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗激減に成功しました。

質量(kg)0.5 サイズ5 タイプサーボモータ用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】64 寸法B(mm)【径方向】56 コイル抵抗(Ω)(at20℃)6000 静摩擦トルク(Nm)2.5 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)0.333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする