薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-20-005-24V-20DIN

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00521818 品番BXR-06-20-005-24V-20DIN
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥26,750
販売価格(税別)
24,318

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°〜0.5°。

サイズ6 タイプ保持用、スプラインロータハブ シリーズBXR 寸法A(mm)【径方向】83.5 寸法B(mm)【径方向】76 寸法C(mm)【径方向】82 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)5 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)17.6 コイル電流(A)(at20℃)0.73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする