福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT五角箸黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521867
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
色
黒
全長(cm)
21
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0801
TKG品番(2017)
6-1643-0901