福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT五角箸黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521876
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
色
黒
全長(cm)
22.5
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0802
TKG品番(2017)
6-1643-0902