福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT五角箸 春慶塗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521912
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
227
色
春慶塗
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-1002
TKG品番(2017)
6-1643-1102