BEW-2S 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ BEW-2S 三木プーリ 00522001

BEW-2S 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ BEW-2S 三木プーリ 00522001
BEW-2S 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ BEW-2S 三木プーリ 00522001
BEW-2S 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ BEW-2S 三木プーリ 00522001

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ BEW-2S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00522001品番BEW-2S
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置・機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電圧DC90V(AC200V)出力容量【20℃】90W(AC200V)【60℃】50W(AC200V)絶縁耐圧AC100V 50Hz 1分間RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100/200V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする