電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-2G

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00522466 品番BEW-2G
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,977
販売価格(税別)
5,434

・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電圧【半波】DC90V(AC200V) 出力容量【半波周囲温度20℃】50W(AC200V) 適応無励磁ブレーキ 整流方式半波整流 入力電圧範囲(V)最大AC280 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A 入力電圧AC100/200V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする