浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の その他係留用品/金具
フェアリーダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00524319
品番
AK5701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
SCS14(SUS316相当)
質量(g)
960
穴径(Φmm)
8.5
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
54
寸法L1(mm)
40
寸法B(mm)
50
寸法L2(mm)
84
寸法P(mm)
180
寸法H1(mm)
33
寸法P1(mm)
30