浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の その他係留用品/金具
フェアリーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00524328
品番
AK5702
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SCS14(SUS316相当)
質量(g)
1600
穴径(Φmm)
11
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
65
寸法L1(mm)
50
寸法B(mm)
60
寸法L2(mm)
102
寸法P(mm)
220
寸法H1(mm)
39
寸法P1(mm)
34