浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の その他係留用品/金具
フェアリーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00524337
品番
AK5703
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
SCS14(SUS316相当)
質量(g)
2830
穴径(Φmm)
13
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
80
寸法L1(mm)
62
寸法B(mm)
65
寸法L2(mm)
124
寸法P(mm)
270
寸法H1(mm)
48
寸法P1(mm)
35