東伸販売
東伸販売の テーブルウェア(卓上備品・食器)
東伸販売の グラス・食器・カトラリー
東伸販売の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
五進 ゴンドラプレート 木台付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00528377
品番
M23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
内外面とも、熱に強いシリコンフッ素焼付塗装です。
材質
鉄鋳物
容量(mL)
300
質量(g)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×90×53
TKG品番
9-1860-1301
木台寸法(mm)
350×100
TKG品番(2017)
6-1657-1501
注意
※ハンドルは(PHV22)五進ハンドルS(別売)がご使用できます。
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。