五進 鉄コキールプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00528404 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
材質鉄鋳物 質量(g)950 外径(Φmm)180 内径×高さH(Φmm×mm)163×27 TKG品番9-1860-1001 木台寸法(mm)Φ192 TKG品番(2017)6-1657-1201
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする