中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワステーキ皿 デラックス角S型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00529147
品番
322
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
FC150
質量(g)
1500
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×160×9
TKG品番
9-1863-0501
木台寸法(mm)
334×179
TKG品番(2017)
6-1660-0301
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV09)705別売