中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワステーキ皿 丸型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00529235
品番
304
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
サイズ
大
質量(g)
1300
外径(Φmm)
220
内径×高さH(Φmm×mm)
210×19
TKG品番
9-1863-0801
木台寸法(mm)
276×220
TKG品番(2017)
6-1660-0801
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※ハンドル(PHV07)707別売