中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワステーキ皿 丸型
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00529244
品番
304
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
サイズ
小
質量(g)
800
外径(Φmm)
170
内径×高さH(Φmm×mm)
160×19
TKG品番
9-1863-0802
木台寸法(mm)
222×176
TKG品番(2017)
6-1660-0802
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※ハンドル(PHV07)707別売