中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワステーキ皿 柄付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00529287
品番
315
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
サイズ
大
質量(g)
1400
外径×高さH(Φmm×mm)
200×31
TKG品番
9-1863-1001
木台寸法(mm)
241×204
TKG品番(2017)
6-1660-1001
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。