中部コーポレーション
中部コーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
中部コーポレーションの グラス・食器・カトラリー
中部コーポレーションの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
トキワステーキ皿 柄付浅型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00529314
品番
324
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
FC150
サイズ
小
質量(g)
1200
外径×高さH(Φmm×mm)
180×15
TKG品番
9-1863-1102
木台寸法(mm)
240×199
TKG品番(2017)
6-1660-1102
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。