池永鉄工
池永鉄工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
池永鉄工の グラス・食器・カトラリー
池永鉄工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IKビーフメイト長兵衛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00530513
品番
-
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄/木台:天然木
質量(g)
1300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×165×9
TKG品番
9-1862-1201
木台寸法(mm)
350×200
TKG品番(2017)
6-1662-0601
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。