池永鉄工
池永鉄工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
池永鉄工の グラス・食器・カトラリー
池永鉄工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IKステーキ皿 ニューライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00530556
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄/木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×145×11
TKG品番
9-1862-1401
木台寸法(mm)
330×207
TKG品番(2017)
6-1662-0801
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV01)#593別売