DCプロペラファン MDシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)1 注文コード00538736 品番MD825B-12
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は入力電圧・最大風量など17種類から選べます 他の種類を見る
電流(A)0.25 最大静圧(Pa)49 最大風量(m3/min)1 付加機能なし 接続方式リード線 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 入力電圧(V)DC12 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)80×80 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m])3800 特性スタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする