オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DCプロペラファン MDシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.73
注文コード
00538772
品番
MD825BM-24
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
電流(A)
0.09
最大静圧(Pa)
29
最大風量(m
3
/min)
0.73
付加機能
なし
接続方式
リード線
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
スピードタイプ
ミドルスピード
入力電圧(V)
DC24
材質(フレーム)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
音圧レベル(dB)
26
取付角寸法(mm)
80×80
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護
焼損防止回路内蔵
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800
特性
スタンダード