MDS410-24 DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーター 00538885

DCプロペラファン MDSシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)42×42 入力電圧(V)DC24 厚さ(mm)10 注文コード00538885 品番MDS410-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は取付角寸法・入力電圧・厚さなど58種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)42×42 付加機能なし スピードタイプスタンダードスピード 最大静圧(Pa)86 最大風量(m3/min)0.18 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(羽根)PBT(難燃グレードV-0) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 電流(A)0.09 接続方式リード線 入力電圧(V)DC24 音圧レベル(dB)34 定格回転速度(min-1[r.p.m])10000 特性スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00538885 MDS410-24 55697085 MDS420-24 画像準備中 MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター 1個 2,898 税込3,188 サイズが□ 42mm-10mm 厚から□ 40mm-20mm 厚になります。 最大風速が 0.18m3/min から 0.21m3/min になります。 最大制圧が 86 Pa から 79.5Pa になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01049834
2019-09-02
用途:
機器の製作、組み込み
製造業

おおむね満足しています。
納期も安定していて安心です。
価格もキャンペーン利用で時々お得な購入ができ満足です。
今後も宜しくお願い致します。

対象商品:
37730314
2018-01-20
用途:
顕微鏡のファン
株式会社日本刃研 様 (製造業)

すぐに手に入ったので、機械の止まる時間が少なく出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
00538876
2012-08-26
用途:
モータの冷却
学校法人工学院大学 様

シロッコファンと書いてあるのに普通のプロペラファンでした。
価格相応で安いプラスチック製より安定しているようにかんじます。
想定外の商品だったので御蔵入りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする