UK18-8菊型アマンドケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00539473 品番3322030
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状丸型 直径(Φmm)86 高さ(mm)16 材質18-8ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)80×16 TKG品番9-1881-0301 TKG品番(2017)6-1670-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする