UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8梅型アマンドケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00539498
品番
3322020
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
丸型
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
20
材質
18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
90×20
TKG品番
9-1881-0401
TKG品番(2017)
6-1670-0401