メラミン バターディッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード00539936 品番333
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。

仕様洗浄機対応 材質メラミン ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)119×25 耐熱温度(℃)98 TKG品番9-1884-1302 TKG品番(2017)6-1670-1902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする