Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
シェルラメキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00541065
品番
338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソース等に!
仕様
洗浄機対応、レンジOK
色
クリアー
容量(mL)
約56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×70×45
耐熱温度(℃)
95