Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
シェルラメキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00541074
品番
338
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソース等に!
長辺(mm)
85
短辺(mm)
70
高さ(mm)
45
材質
ポリカーボネイト製
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
仕様
洗浄機対応、レンジOK
色
ホワイト
容量(mL)
約56
耐熱温度(℃)
95
TKG品番
9-1728-1401
TKG品番(2017)
6-1472-1401