スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095-B-38-50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00543150 品番ALS-095-B-38-50
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥25,496
販売価格(税別)
23,178

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格 型式ALS-095 寸法(mm)【L1・L2】50 形式ALS-B 寸法S(mm)3 寸法D(mm)126 寸法E(mm)26 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)50 締結タイプキー・止めねじ エレメント種類Bタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする