スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-020-R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00544595 品番ALS-020-R
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,153
販売価格(税別)
1,957

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

サイズALS-020 寸法L(mm)10 寸法S(mm)1 寸法D(mm)20 寸法E(mm)10 常用トルク(N・m)5 締結タイプ下穴品 エレメント種類Rタイプ 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】4【最大】9.6【最小】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする