BEH-10G 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-10G 三木プーリ 00544830

BEH-10G 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-10G 三木プーリ 00544830
BEH-10G 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-10G 三木プーリ 00544830
BEH-10G 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-10G 三木プーリ 00544830

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-10G

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード00544830品番BEH-10G
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥123,299
販売価格(税別)
112,090

・静音設計。運転時の励磁音が発生しません。・コンビネーション制御が簡単。寸動運動のような高頻度のクラッチ・ブレーキの切り替え動作を1つの入力信号で実現します。・多彩な運転モードで、色々なアプリケーションに対応します。・オートチューニング機能で、簡単に最適な運転条件に設定します。さらに、アラーム表示により簡単に不具合原因が判ります。

質量(kg)0.85出力容量50W適応【クラッチ・ブレーキサイズ】02~16出力電流2A入力電圧AC200V±10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする