曜日別特売
BEH-20G 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-20G 三木プーリ 00544848

BEH-20G 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-20G 三木プーリ 00544848
BEH-20G 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-20G 三木プーリ 00544848
BEH-20G 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-20G 三木プーリ 00544848

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEHモデル BEH-20G

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード00544848品番BEH-20G
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥203,756
販売価格(税別)
185,233

・静音設計。運転時の励磁音が発生しません。・コンビネーション制御が簡単。寸動運動のような高頻度のクラッチ・ブレーキの切り替え動作を1つの入力信号で実現します。・多彩な運転モードで、色々なアプリケーションに対応します。・オートチューニング機能で、簡単に最適な運転条件に設定します。さらに、アラーム表示により簡単に不具合原因が判ります。

質量(kg)0.9出力容量100W適応【クラッチ・ブレーキサイズ】02~32出力電流4A入力電圧AC200V±10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする