電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2H-120L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00546571 品番BEM-2H-120L
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,532
販売価格(税別)
3,211

・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

出力電圧DC90V(AC200V) 出力容量【周囲温度20℃の時】90W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.02 リード線長さ(mm)120 整流方式半波整流 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A 入力電圧AC100/200V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする