ガラス製ウォーターピッチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00551416 品番 3073W
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
容量(L)0.8 材質本体;ガラス ホルダー;ステンレススチール 取手;木 外径×高さH(Φmm×mm)85×182 TKG品番9-1904-2401 TKG品番(2017)6-1706-2101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする