TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の ムッフ
カラー角ムッフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
0437-54-66-11
注文コード
00561499
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥799
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ヒドロナリウム合金Φ12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
0437-54-66-11
種別
蝶ネジ無
サイズ
Φ13mm枠棒用