用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化
トラスコ品番422-7616
セット内容3in1マルチ・ドライフィルターT-103A-1000、圧縮空気品質モニターAIR-MO 各1
材質アルミ、樹脂
接続口径1/4
全長(mm)250
全幅(mm)180
使用圧力(MPa)0.3〜0.7
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)0.01
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5〜60
ドレン排出オートドレンタイプ
最大処理流量(L/min[ANR])300
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.3
二次側油分濃度(mg/m3)0.01