抗菌フライトピッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00567665 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
容量(L)1.8 材質ポリエチレン樹脂 ゴールド 寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×203 底の外寸法(mm)Φ112 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30 TKG品番9-1942-0102 TKG品番(2017)6-1743-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする