千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の 卓上備品・テーブルウェア
千羽鶴印(エンテック)の ピッチャー・ハンドポット
抗菌フライトピッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00567683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
容量(L)
1.8
材質
ポリエチレン樹脂
色
ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
127×203
底の外寸法(mm)
Φ112
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
TKG品番
9-1942-0104
TKG品番(2017)
6-1743-0104