曜日別特売
K291 フェローズ ハンディプッシュ(目盛付) ラストロ(岩崎工業) 00567805

 

K291 フェローズ ハンディプッシュ(目盛付) ラストロ(岩崎工業) 00567805
K291 フェローズ ハンディプッシュ(目盛付) ラストロ(岩崎工業) 00567805
K291 フェローズ ハンディプッシュ(目盛付) ラストロ(岩崎工業) 00567805

フェローズ ハンディプッシュ(目盛付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00567805品番K291
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

片手でオープン
本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃)
大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。

容量(L)2材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×110×277TKG品番9-1946-0901TKG品番(2017)6-1743-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00567823
2023-08-26
用途: お茶入用
ナルミ精密

とても良いです。冷蔵庫に入れるのにサイズがピッタリです◎
値段も手ごろで買って良かったです。

対象商品 : 00567823
2023-06-08
用途: 麦茶用
サービス業

とても使いやすいです。持ち手の作りが良く耐久性があると思います。

対象商品 : 00567805
2022-09-06
用途: アイスティーを作る時
飲食業

とても良いです。蓋が想像以上に頑丈で、素材もツルツルなので汚れに強そうです。

対象商品 : 00567805
2020-05-02
用途: お茶用に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすいのですが樹脂?のにおい(味)がします。
2個購入し、1個はすぐ取れたのですが1個は中々取れない為、追加で1個購入しました。そちらも前のよりましですがまだ味がします。
改善してほしいです。本体は丈夫でパッキンがだめになるので交換用のパッキンも扱ってほしいです。

対象商品 : 00567805
2019-05-28
用途: 麦茶などの冷水用
サービス業

容量からやや大振りだが蓋がしっかりしているため
横置きでもこぼれない。
食洗器に対応しているのもうれしい
使い始めは独特なプラスティック臭がするがはじめだけ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする