カムウェアピッチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00567918 品番PC64CW
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製ですから、欠けたり、割れたりすることはほとんどなく、軽くて取り扱いが楽です。
グリップは親指をかけられる様にデザインされていますから、そそぎやすくなっています。

容量(L)1.9 材質ポリカーボネイト 仕様洗浄機対応 寸法(直径Φ×高さH)(mm)129×218 耐熱温度(℃)99 TKG品番9-1942-0301 TKG品番(2017)6-1740-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする