TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
竹柄チリレンゲ 穴無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00568532
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス ハンドル:天然竹
全長(mm)
220
質量(kg)
0.037
直径(Φmm)
50
規格
穴無
柄長さ(mm)
185
TKG品番
9-2101-0601
TKG品番(2017)
6-1937-0501