リス
リスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リスの グラス・食器・カトラリー
リスの 箸・カトラリー・箸置き
アルミ 京風レンゲ 穴明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00568925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
アルミ
幅(mm)
62
質量(kg)
0.033
規格
穴明
柄長さ(mm)
210
TKG品番
9-2101-2502
TKG品番(2017)
6-1937-2402