キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの ピッチャー・ハンドポット
カムウェアピッチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-1945-0501
TKG品番(2017)
6-1744-0101
注文コード
00569196
品番
P64CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製ですから、欠けたり、割れたりすることはほとんどなく、軽くて取り扱いが楽です。
グリップは親指をかけられる様にデザインされていますから、そそぎやすくなっています。
容量(L)
1.8
材質
ポリカーボネイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
139×234
TKG品番
9-1945-0501
TKG品番(2017)
6-1744-0101
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
99
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00569196
P64CW
74288489
P64CW
キャンブロ カムウェアーピッチャー
キャンブロ
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました