キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの ピッチャー・ハンドポット
カムウェアピッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00569275
品番
P600CWAMB
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製ですから、欠けたり、割れたりすることはほとんどなく、軽くて取り扱いが楽です。
グリップは親指をかけられる様にデザインされていますから、そそぎやすくなっています。
容量(L)
1.7
材質
ポリカーボネイト
色
アンバー
仕様
洗浄機対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
129×206
耐熱温度(℃)
99
TKG品番
9-1945-0801
TKG品番(2017)
6-1744-0401