和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の 卓上備品・テーブルウェア
和田助製作所の ピッチャー・ハンドポット
SW B型ジュースピッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00569668
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
1.5
材質
ガラス
口径(Φmm)
100
底径(Φmm)
85
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ142×200
TKG品番
9-1947-1801
TKG品番(2017)
6-1742-1401