アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 卓上備品・テーブルウェア
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の ピッチャー・ハンドポット
クリア マジックトレー 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00569948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
色
ブラウン
サイズ
6インチ(ミニ)
有効内寸(mm)
117
直径×高さ(mm)
150×13
TKG品番
9-1941-1203
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
TKG品番(2017)
6-1739-1203