アクアピッチャー プロ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00570088 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

積み重ねが出来ます。
洗浄器対応

容量(L)2.2 材質ポリカーボネイト ブラウン トラスコ品番779-1721 寸法(mm)Φ135×200×H210 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1941-0601 TKG品番(2017)6-1739-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00570106
2020-10-17
用途:
食堂で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が他店よりも安く10個購入しました。使い安く丈夫ですので破損したらリピートします。

対象商品:
00570106
2020-07-25
用途:
冷水保存・飲食時給水用
亀井商店 様

ジャンボタライでおなじみの会社(樹脂製品に強い)だけに、強度も使いやすさもデザインも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする