山研工業
山研工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山研工業の 卓上備品・テーブルウェア
山研工業の ピッチャー・ハンドポット
ポリカーボネイト ニューピッチャーST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570142
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
90
材質
ポリカーボネイト
色
ブラウン
質量(g)
360
容量(L)
1.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×210
底径(Φmm)
135
TKG品番
9-1941-1004
TKG品番(2017)
6-1739-0804