和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の 卓上備品・テーブルウェア
和田助製作所の ピッチャー・ハンドポット
PCウォーターポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアー
注文コード
00570176
品番
72002021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2
材質
ポリカーボネイト
色
クリアー
耐熱温度(℃)
120
底径(Φmm)
Φ123
直径×高さ(mm)
Φ130×248
TKG品番
9-1941-0701
TKG品番(2017)
6-1739-1001