TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 卓上備品・テーブルウェア
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ピッチャー・ハンドポット
アクアピッチャー プロ用受皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570273
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
色
ブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×25
内寸(mm)
130
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1941-1601
TKG品番(2017)
6-1739-1601