丸山ステンレス
丸山ステンレスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸山ステンレスの 卓上備品・テーブルウェア
丸山ステンレスの ピッチャー・ハンドポット
Be ソーサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570307
品番
PSC542
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチャー等の受皿として御使用できます。
材質
ポリカーボネイト
色
クリアー
質量(kg)
0.12
内径(Φmm)
139
直径×高さ(mm)
Φ160×25
TKG品番
9-1941-1902
TKG品番(2017)
6-1739-1702